Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly TC10 Touch Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8894892
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2200-37860-001
EAN/GTIN:
     0017229190825
Suchbegriffe:
Touch Screen
Touch-Monitor
Touchmonitor
Touchscreen
Der Poly TC10 Touchscreen-Bedienungsbildschirm macht Besprechungen produktiver und ermöglicht den Nutzern eine einfache Planung von Arbeitsbereichen und Konferenzräumen. Die Mitarbeiter profitieren von einer flexibleren Arbeitsumgebung. Steuern Sie Videoanrufe im Raum und teilen Sie Inhalte mit einer einfachen Geste. Sie können es auch außerhalb des Raums verwenden, um die Verfügbarkeit zu prüfen und die Buchung von Räumen zu planen, ohne das laufende Meeting zu unterbrechen.
Poly TC10 - Touch Controller - Certified for Zoom Rooms - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
26 cm
Tiefe
18.4 cm
Höhe
6.4 cm
Gewicht
1.27 kg
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Touch Controller
Integrierte Peripheriegeräte
Näherungssensor, Luftqualitätssensor, Ultraschall-Sender
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über PoE
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Enthaltenes Zubehör
Montageteile, Trockenwand-/Abzweigdosenhalterung, Tischständer
Software-Zertifizierung
Certified for Zoom Rooms
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Eingabegerät
Typ
10,1 Zoll Touchscreen
Leistungsmerkmale
Status-LED, Wandmontage möglich, Raumplanungsanzeigefunktion, Security Slot (kompatibel mit Kensington-Schloss), Positionierungswinkel 60° oder 30°, Logo-Taste für Start von Control-Dock
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Netzwerk / Strom - Ethernet (PoE) - RJ-45
Bildschirm
Technologie
IPS
Diagonalabmessung
25.7 cm (10.1")
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
300 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Monitormerkmale
LED-Hintergrundbeleuchtung, schmutzabweisend, kapazitiver Touchscreen, Multitouch-Screen, 150° horizontaler und vertikaler Betrachtungswinkel
Native Auflösung
1280 x 800
Weitere Suchbegriffe: touchscreen 10 zoll, touch screen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.126,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.126,18*
€ 1.340,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.104,89*
€ 1.314,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.077,90*
€ 1.282,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.025,35*
€ 1.220,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.