Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE B-Series SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8858320
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R6W25A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Switches und Direktoren der B-Serie werden von Unternehmen weltweit als Grundlage für unternehmenskritische SAN-Umgebungen eingesetzt. Intelligente Hochgeschwindigkeits-Speicher-Netzwerke der B-Serie ermöglichen kleinen Abteilungen und globalen Organisationen den Zugriff und die gemeinsame Nutzung von Daten auf konsolidierte, verwaltbare und skalierbare Weise.
HPE B-Series - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE - 1000Base-T - für P/N: R6W20A, R6W21A
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
1GbE
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
1000Base-T
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.1 cm
Tiefe
15.7 cm
Höhe
7.39 cm
Gewicht
20 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: R6W20A, R6W21A
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000Base-T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.575,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.575,54*
€ 1.874,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.573,73*
€ 1.872,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.529,70*
€ 1.820,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.490,06*
€ 1.773,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.430,92*
€ 1.702,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.