Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

deXlan Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8851954
Hersteller:
     Dexlan
Herst.-Nr.:
     310723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
usb ethernet adapter
Gigabit-Netzwerk in voller Geschwindigkeit mit zusätzlichen USB 3.0-Anschlüssen! Nutzen Sie die 5Gbps-Bandbreite Ihrer USB-3.0-Anschlüsse, um den USB-3.0-Netzwerkadapter zu installieren und Ihren Computer mit den drei USB-3.0-Anschlüssen des Netzwerkadapters zu erweitern. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit bei allen anspruchsvollen Anwendungen wie Streaming oder HD-Videoaufnahmen und verzehnfachen Sie Ihre Datenübertragungsrate.
deXlan - Hub - 3 x SuperSpeed USB 3.0 + 1 x 10/100/1000 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Produktzertifizierungen
USB 3.0
Gerätetyp
Hub - 3 Anschlüsse
Integrierte Peripheriegeräte
Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
3 x SuperSpeed USB 3.0 + 1 x 10/100/1000
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x USB 3.0 output Type A ¦ 1 x USB 3.0 Eingang Type A ¦ 1 x 1000Base-T RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.