Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect SFP+-Transceiver-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10GBASE-LR SFP+ 1310nm, 10 km, Modul, Cisco kompatibel
10GBASE-LR SFP+ 1310nm, 10 km, Modul, Cisco kompatibel
Artikel-Nr.:
     C1003-8782831
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     311776
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
exertis Connect - SFP+-Transceiver-Modul - 10GbE - 10GBase-LR - bis zu 10 km - 1310 nm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP+-Transceiver-Modul
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Cisco-kompatibel
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10GbE
Verdrahtungstyp
10GBase-LR
Maximaler Übertragungsbereich
10 km
Optische Wellenlänge
1310 nm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 60,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.