Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Kabelroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1003-8782063
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     830274
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
kabelabroller
exertis Connect - Kabelroller
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
10 cm
Gewicht
6 kg
Produkttyp
Kabelroller
Produktmaterial
Verzinkter Stahl
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Max. Last 100 kg, 10 - 60 cm reel diameter, 54 cm max reel width
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.