Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INSYS icom MRcard PL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8761596
Hersteller:
     INSYS icom
Herst.-Nr.:
     10023227
EAN/GTIN:
     4022892001237
Suchbegriffe:
GPRS Modem
GSM / GPRS Modem
GSM Modem
LTE Modem
Die Einsteckkarten erweitern Ihre leistungsstarken Router der MRX-Serie um vielfältige Funktionen. Damit passen Sie jeden MRX auf die individuellen Erfordernisse Ihrer Anwendungen an. Die kombinierbaren Einsteckkarten sparen zusätzliche Geräte in Ihrem System ein. Das reduziert einerseits Kosten und Platzbedarf im Schaltschrank. Andererseits wird die Installation und Administration Ihres Systems effizienter, einheitlicher und sicherer.
INSYS icom MRcard PL - Drahtloses Mobilfunkmodem - 4G LTE - 150 Mbps
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Drahtloses Mobilfunkmodem
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
EN 61131-2
Unterstützte SIM-Karte
Normal (mini-SIM) x 1
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
12 - 24 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
1 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Modem
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Datenübertragungsrate
150 Mbps
Mobilfunkband
GSM 850/900/1800/1900 / UMTS B1/B19/B2/B4/B5/B6/B8 / LTE B1/B12/B13/B18/B19/B2/B20/B26/B28/B3/B38/B4/B40/B41/B5/B66/B7/B8
Zellprotokoll
GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
80 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Antenne - SMA ¦ 2 x Digitaleingang
... > DCI > Netzwerk > Modems
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 298,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,80*
€ 355,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,69*
€ 354,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,72*
€ 347,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,09*
€ 345,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,15*
€ 316,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.