Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8756383
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40823569
EAN/GTIN:
     4718937619382
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Zyxel - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - GPON B+ - SC/APC
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Farbe
Silber
Gerätetyp
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
GPON B+
Verschiedenes
Kennzeichnung
ITU-T G.984.2, ITU-T G.984.4, TR-247
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.5 cm
Tiefe
1.4 cm
Höhe
1.3 cm
Gewicht
10 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x GPON - SC/APC
Weitere Suchbegriffe: gbic modul
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.