Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech PCIE-1760 Erweiterungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8718149
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     PCIE-1760-AE
EAN/GTIN:
     4016138974164
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Advantech PCIE-1760 - Erweiterungsmodul - PCIe x1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 1.0 x1
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Tiefe
16.8 cm
Höhe
10 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x Digitaleingang ¦ 2 x PWM ¦ 8 x Relaisausgang
Weitere Suchbegriffe: pci express controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,19*
€ 258,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,41*
€ 246,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,27*
€ 233,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,68*
€ 231,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,19*
€ 207,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.