Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Juniper Networks SFP+-Transceiver-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1003-8703371
Hersteller:
     Juniper Networks
Herst.-Nr.:
     SFPP-10G-SR-C
EAN/GTIN:
     0832938095151
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Juniper Networks - SFP+-Transceiver-Modul - 10GbE - 10GBase-SR - LC Multi-Mode - bis zu 400 m - 850 nm - für Juniper Networks SRX380; EX Series EX9204, EX9208; QFX Series QFX10016, QFX5120
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP+-Transceiver-Modul
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Unterstützt Digital Optical Monitoring (DOM), Digital Diagnostics Monitoring (DDM), Verfügbarkeitsüberwachung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10GbE
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Verdrahtungstyp
10GBase-SR
Maximaler Übertragungsbereich
400 m
Optische Wellenlänge
850 nm
Verschiedenes
Kennzeichnung
OM4, OM3, OM1, OM2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Juniper Networks SRX3600, SRX380 ¦ Juniper Networks 5G Universal Routing Platform MX10003 ¦ Juniper Networks EX Series EX4550, EX4600, EX4650-48Y, EX9204, EX9208 ¦ Juniper Networks EX-series EX6200 ¦ Juniper Networks MX-series MX10008, MX10016, MX150, MX204, MX240, MX480 ¦ Juniper Networks NFX Series Network Services Platform NFX150, NFX350 ¦ Juniper Networks PTX Series PTX10008 ¦ Juniper Networks QFX Series QFX10008, QFX10016, QFX5120-32C, QFX5120-48Y, QFX5120-48YM, QFX5200-32C, QFX5200-48Y, QFX5210-64C
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 10GBase-SR - LC multi-mode
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 194,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,62*
€ 231,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,54*
€ 214,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,66*
€ 211,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,09*
€ 204,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,28*
€ 185,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.