Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck Up-Accesspoint UAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8672160
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     226104032
EAN/GTIN:
     4043921665817
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Rutenbeck Up-Accesspoint UAE - Funkbasisstation - Wi-Fi - 2.4 GHz - Unterputz-Montage
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
88 g
Farbe
Pure White, RAL 9010
Gerätetyp
Funkbasisstation
Netzwerk
Formfaktor
Unterputz-Montage
Leistungsmerkmale
Verwaltbar, MAC-Adressenfilter, Wireless Mesh-Support
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Datenübertragungsrate
300 Mbps
Frequenzband
2.4 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, WEEE, halogenfrei
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: rutenbeck access point, access point
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,47*
€ 233,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,69*
€ 219,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,73*
€ 210,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,06*
€ 204,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,19*
€ 190,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
39200010
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.