Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - Netzwerkadapter - USB - Bluetooth 5.0 EDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8662751
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     BT0058
EAN/GTIN:
     4052792063530
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
So klein aber unglaublich stark. Der Micro-Adapter mit Bluetooth 5.0- und EDR-Technologie sorgt für ein einfaches Pairing und verzögerungsfreies Datenstreaming innerhalb einer maximalen Reichweite von 10 m. Er ermöglicht eine Verbindung mit mehreren Geräten gleichzeitig und ist, aufgrund seiner Größe, ein perfekter Begleiter für unterwegs. Durch den geringen Stromverbrauch der Bluetooth 5.0-Technologie erhöht sich die Akku-Lebensdauer von Laptop-Mäusen und Headsets mit der Verwendung des BT0058 deutlich.
LogiLink - Netzwerkadapter - USB - Bluetooth 5.0 EDR
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
Bluetooth 5.0 EDR
Datenübertragungsrate
3 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, Bereitschaft, Verbindungsstatus
Max. Reichweite (außen)
10 m
Leitungskodierformat
DQPSK, GFSK, 8 DPSK
Frequenzband
2.4 GHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, EN 50581:2012, EN 62479:2010, GFSK, EN 301 489-17, RED 2014/53/EU, EN 62368-1:2014+A11:2017, EN 50663:2017, EN 300 328 V2.2.2, EN 301 489-1 V2.2.3, RoHS III 2015/863/EU
Verpackungsdetails
Blister-Verpackung
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP/ 7 / 8 / 8.1 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Prozessor / Speicher
Prozessor
1 x Realtek Semiconductor RTL8761
Antenne
Antenne
Intern
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
12 cm
Transporttiefe
15.2 cm
Transporthöhe
0.7 cm
Transportgewicht
14.5 g
Maße und Gewicht
Breite
1.3 cm
Tiefe
2.1 cm
Höhe
0.5 cm
Gewicht
2 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.