Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei B535-333 Wireless Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8658475
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     51060GJK
EAN/GTIN:
     6941487213856
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Router
Der Anbieter muss kein Kabel in Ihrem Haus installieren oder konfigurieren. Mit dem tragbaren Huawei 4G Router 3 Pro setzen Sie einfach eine reguläre 4G-SIM-Karte ein, um das ganze Haus oder den Konferenzraum mit festen drahtlosen Breitbanddiensten zu versorgen.
Huawei B535-333 - Wireless Router - WWAN 4-Port-Switch - 1GbE - Wi-Fi 5 - Dual-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
NAT Support, VPN-Support, Schutz vor DoS-Angriffen, MAC-Adressenfilter, WPS, FOTA, Schnittstellen-Mapping, DMZ-Unterstützung, 2x2 MIMO-Technologie, Brute Force Protection, DNS-Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll
PPPoE, DNS, DDNS, IPv4, IPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Plug and Play
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Datenübertragungsrate
1167 Mbps
Statusanzeiger
Signalstärke, Internet, Wi-Fi
RAM
256 MB
Kapazität
Wireless Clients: 64
Flash-Speicher
256 MB
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, WPA3-SAE
WLAN-Rating
AC1200
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
12 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8 / 8.1 / 10, Apple macOS 10.12 - 10.15
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Max. Datenübertragungsrate
400 Mbps
Mobilfunk-Frequenzband
LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B28, LTE B8, LTE B38, LTE B32, UMTS B1, UMTS B8
Antenne
Antenne
Intern
Maße und Gewicht
Breite
21.9 cm
Tiefe
2.56 cm
Höhe
13.8 cm
Gewicht
330 g
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
64 QAM, 256 QAM
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ Antenne: 2 x SMA ¦ WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Nano-SIM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.