Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck Funkbasisstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8609916
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     226104062
EAN/GTIN:
     4043921665824
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Rutenbeck - Funkbasisstation - Wi-Fi - 2.4 GHz - Unterputz-Montage
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
74 kg
Farbe
Pure White, RAL 9010
Gerätetyp
Funkbasisstation
Netzwerk
Formfaktor
Unterputz-Montage
Leistungsmerkmale
MAC-Adressenfilter
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Datenübertragungsrate
300 Mbps
Frequenzband
2.4 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, WEEE, IP20
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: rutenbeck access point, access point
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,77*
€ 246,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,85*
€ 244,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,12*
€ 233,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,63*
€ 226,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,27*
€ 210,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.