Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8609915
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     226104061
EAN/GTIN:
     4043921665800
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Rutenbeck - Accesspoint - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - Unterputz-Montage
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Pure White, RAL 9010
Gerätetyp
Accesspoint
Netzwerk
Formfaktor
Unterputz-Montage
Leistungsmerkmale
MAC-Adressenfilter, Vermaschtes Netz
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.3s
Datenübertragungsrate
1.2 Gbps
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, WEEE, IP20, EN 60529
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x 1000Base-T - Klemmleiste (Schraube)
Weitere Suchbegriffe: rutenbeck access point, access point
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,67*
€ 281,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,47*
€ 271,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,64*
€ 268,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,61*
€ 261,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,78*
€ 243,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.