Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8609914
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     226104031
EAN/GTIN:
     4043921665794
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Rutenbeck - Accesspoint - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - Unterputz-Montage
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Pure White, RAL 9010
Gerätetyp
Accesspoint
Netzwerk
Formfaktor
Unterputz-Montage
Leistungsmerkmale
MAC-Adressenfilter, Vermaschtes Netz
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.3s
Datenübertragungsrate
1.2 Gbps
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, WEEE, IP20, EN 60529
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x 1000Base-T - Klemmleiste (Schraube)
Weitere Suchbegriffe: rutenbeck access point, access point
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,53*
€ 244,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,12*
€ 241,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,41*
€ 232,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,43*
€ 226,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,83*
€ 211,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
39200010
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.