Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit 480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8600004
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     34.480
EAN/GTIN:
     0805410344801
Suchbegriffe:
Kabelspirale für Schreibtisch
Schreibtisch Kabelschlange
Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal
schreibtisch-kabelkanal, vertikal w...
Mit dieser Magnetbefestigung könnte die Installation Ihrer Addit Kabelführung nicht einfacher sein. Es gibt keine Schrauben, was bedeutet, dass Sie keine Schäden an Ihrem Schreibtisch haben. Die Halterung klickt die Kabelführung einfach an einen beliebigen praktischen Metallpunkt wie einem Schreibtischbein oder einer Traverse.
Dataflex Addit 480 - Befestigungsmagnet - weiß, RAL 9016
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.2 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
1.3 cm
Farbe
Weiß, RAL 9016
Produkttyp
Befestigungsmagnet
Produktmaterial
100 % recyceltes Polypropylen
Packungsinhalt
Clip, 2 Magnete
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.2 cm
Transporttiefe
12.5 cm
Transporthöhe
3 cm
Transportgewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: kabelspirale für schreibtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.