Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenWiFi AC Mini (CD6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8552374
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG05S0-BO9410
EAN/GTIN:
     4718017600460
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
ASUS ZenWiFi AC Mini (CD6) - WLAN-System - (Router, Extender) - Netz - 1GbE - Wi-Fi 5 - Dual-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, MIMO-Technologie, QoS, IPSec-Passthrough, statischer IP-Modus, DNS proxy, Port-Weiterleitung, Port-Ansteuerung, dynamischer IP-Modus, PPTP-Durchleitung, L2TP-Durchleitung, Beamforming-Technologie, ASUS Router App, NTP-Klient, Smart Connect, DMZ-Unterstützung, Traffic-Analysegerät, ASUS AiMesh, ASUS AiProtection Classic, Unterstützung von Amazon Alexa, L2TP Client, PPTP Client, PPTP Server, OpenVPN Client, OpenVPN-Server, IPTV-Support, WAN-Bridge-Support
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac
Gerätetyp
WLAN-System - Netz - 3-Port-Switch (integriert)
Datenübertragungsrate
1467 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung
RAM
128 MB
Kapazität
Gastnetzwerke: 6
Flash-Speicher
32 MB
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
WLAN-System Komponenten
Router, Extender
Vermaschtes Netz
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
MPPE, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPS
WLAN-Rating
AC1500
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
4
Maße und Gewicht
Breite
7 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
14 cm
Gewicht
257 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN / LAN: 1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 3 x 1000Base-T - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.