Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE 69990R Netzwerkkoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8548704
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     69990R
EAN/GTIN:
     4043718291670
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
Staubkappen
Staubschutz
Staubschutzhaube Hydraulikkupplung
INLINE 69990R - Netzwerkkoppler - RJ-45 (W) zu RJ-45 (M) - abgeschirmt - CAT 6a - im Freien - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Abgeschirmt
Leistungsmerkmale
Im Freien, UV-beständig, wasserabweisend, Zugentlastung, mit Staubkappen, für Kabeldurchmesser von 4,5 - 8 mm
Farbe
Schwarz
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkoppler - CAT 6a
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, IP68
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
105 °C
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - weiblich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.