Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB 2.0 Bluetooth 4.0 Adapter USB Type-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8540926
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61003
EAN/GTIN:
     4043619610037
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Der USB 2.0 Bluetooth Adapter von Delock ermöglicht eine kabellose Kommunikation und Datenübertragung z. B. zwischen zwei PCs oder einem PC und einem Handy oder Netzwerk. Dank seiner Größe von 2,9 cm und der Öse kann der Bluetooth Adapter beispielsweise an einem Schlüsselband befestigt werden.
Delock USB 2.0 Bluetooth 4.0 Adapter USB Type-C - Netzwerkadapter - USB-C - Bluetooth 4.0 - Klasse 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB-C
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
Bluetooth 4.0
Produktzertifizierungen
USB 2.0
Datenübertragungsrate
3 Mbps
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Klasse
Klasse 2
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits)
Prozessor / Speicher
Prozessor
CSR
Antenne
Antenne
Intern
Maße und Gewicht
Breite
1.45 cm
Tiefe
2.9 cm
Höhe
0.6 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.