Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Bluetooth 4.2 and Dualband WLAN ac/a/b/g/n 433 Mbps USB Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8531626
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61000
EAN/GTIN:
     4043619610006
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Der 2 in 1 USB 2.0 Bluetooth und WLAN Adapter von Delock ermöglicht eine kabellose Kommunikation und Datenübertragung z. B. zwischen zwei PCs oder einem PC und einem Handy oder Netzwerk.
Delock Bluetooth 4.2 and Dualband WLAN ac/a/b/g/n 433 Mbps USB Adapter - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
DFS-Unterstützung, Stromversorgung über USB, 1T1R MIMO-Technologie
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate
433 Mbps
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Verpackung
Retail
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2, WPS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8 / 8.1 / 10 (32/64 Bits)
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
2
Maße und Gewicht
Breite
1.4 cm
Tiefe
2.2 cm
Höhe
0.75 cm
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Realtek Semiconductor RTL8821CU
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.