Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Webex Room Phone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CP-ROOM-C-K9= Konferenztelefon IP-Konferenztelefon
Cisco CP-ROOM-C-K9= Konferenztelefon IP-Konferenztelefon
Artikel-Nr.:
     C1003-8506025
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-ROOM-C-K9=
EAN/GTIN:
     0889728310697
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Die Cisco Webex Room-Serie ist vollständig in die Webex-Plattform integriert. Diese intelligenten Video-Collaboration-Systeme schöpfen das volle Potenzial Ihrer Meeting-Räume aus. Unabhängig davon, ob Sie Ihre Konferenzräume vollständig umgestalten oder einfach Huddle Spaces hinzufügen, bietet die Webex Room-Serie Videokonferenzlösungen, die Ihre Anforderungen erfüllen.
Cisco Webex Room Phone - Videokonferenzkomponente - Carbon Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Carbon Black
Gerätetyp
Videokonferenzkomponente
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher, 4 Mikrofone
Netzwerkprotokolle
Cisco Discovery Protocol (CDP), DNS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, NTP
Voice Codecs
G.722, G.729a, G.729ab, G.711u, G.711a, Opus, L16
IP-Adressenzuweisung
DHCP
VoIP-Protokolle
SIP, SRTP
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS 1.2
Netzwerkmerkmale
Class 3 PoE
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
PoE+, LLDP-Support, 802.1x-Authentifizierung, akustische Echounterdrückung, Voice Activity Detection (VAD), sicheres Hochfahren
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
NTP, DHCP, DNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel ¦ 1 x HDMI-Kabel - 8 m ¦ 1 x HDMI-Kabel - 3 m
Kennzeichnung
CISPR 24, EN55024, ICES-003 Class B, AS/ACIF S004, RSS-102, FCC Part 15 C, UL 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, CEC, AS/NZS 60950, VCCI Class B, EN 300 328, EN 301 489-1, RSS-247, KN32, EN 55032 Class B, AS/NZS CISPR 32 Class B, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, CISPR 32 Class B, Directive 2014/53/EU, IEC/EN 61000, IEC/EN 60950-1, UL 62368-1, EN 301 489-17, KN35 Class B, IEC/EN 62368-1, CAN/CSA 60950-1, CAN/CSA 62368-1, KC 60950, NZ PTC220, TIA 810 B, TIA 920 A, AS/NZS 5268
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Novum OS
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Frequenzgang
22000 Hz
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Integrierte Stereolautsprecher
Audioeingang
Typ
4 Mikrofone - integriert
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio / Video - HDMI-Eingang ¦ 1 x Audio / Video - HDMI-Ausgang ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE+) - RJ-45
Bildschirm
Diagonalabmessung
15.2 cm (6")
Monitormerkmale
HD Ready 1080p, Touchscreen
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.580,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.743,66*
€ 2.074,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.738,94*
€ 2.069,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.683,01*
€ 2.002,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.640,50*
€ 1.952,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.580,12*
€ 1.880,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.