Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS I SENNHEISER BTD 800 USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8487303
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000227
EAN/GTIN:
     5714708000280
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Gemeinsam mit dem PRESENCE UC-Headset bildet der BTD 800 USB-Dongle eine Lösung, die mit gängigen Unified Communications (UC)-Plattformen wie Cisco, Avaya und IBM kompatibel ist. Aus dieser leistungsstarken Verbindung entsteht eine High-End-Lösung, mit der Sie das Potenzial Ihrer Unified Communications-Umgebung maximieren können. Ohne jegliche Installation stellt der BTD 800 USB eine Bluetooth -Verbindung zwischen Ihrem Computer und dem PRESENCE -Headset her. Und schon können Sie die exzellente Klang- und Sprachqualität genießen. Je nach Umgebung können Sie sich nun bis zu 25 Meter weit von Ihrem PC mit Dongle frei bewegen.
EPOS I SENNHEISER BTD 800 USB - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Bluetooth 4.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
Bluetooth 4.0
Max. Reichweite (außen)
25 m
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Maße und Gewicht
Gewicht
2 g
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: adapter bluetooth
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000206
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.