Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard AP225W Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8479100
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGA25443
EAN/GTIN:
     0654522282521
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Moderne Anwender verlangen nach einer schnellen, sicheren WLAN-Verbindung - egal wo sie sich aufhalten. In einem Gebäude mit anspruchsvollen WLAN-Nutzern müssen Sie auftretende Probleme auf einfache Weise verwalten, überwachen und beheben können. Bei der Verwaltung des AP225W Access Point mit Wandmontageplatte in der Wi-Fi Cloud haben Sie Zugriff auf umfangreiche Funktionen für WLAN-Transparenz, Fehlerbehebung und Netzwerkzustand. Entdecken Sie die Lösung für zufriedene WLAN-Nutzer und eine produktive IT mit dem AP225W. Mit dem AP225W können Sie eine kostengünstige Trusted Wireless Environment in Bereichen mit einer hohen Nutzerdichte wie Bürogemeinschaften, modernen Appartements und Wohnungen, Einrichtungen für betreutes Wohnen, Bildungseinrichtungen und Hotels einrichten. Er wurde speziell für anspruchsvolle WLAN-Nutzer konzipiert.
WatchGuard AP225W - Accesspoint - mit 3 Jahre Basis-WLAN - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - Cloud-verwaltet - konkurrenzfähiges Upgrade - zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.64 cm
Tiefe
12.39 cm
Höhe
2.55 cm
Gewicht
455 g
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Innen
Services im Bundle
3 Jahre Basis-WLAN
Netzwerk
Formfaktor
Geeignet für Wandmontage
Leistungsmerkmale
Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), Captive Portal, Dynamic Frequency Selection (DFS), 2x2:2 MU-MIMO-Technologie
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac Wave 2
Datenübertragungsrate
867 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, LAN, Wireless
Kapazität
Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 8
Authentifizierungsmethode
Radio Service Set ID (SSID)
Spread-Spectrum-Methode
OFDM, DSSS
Leistung
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 400 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Cloud-verwaltet
Ja
Verschiedenes
Preistyp
Konkurrenzfähiges Upgrade
MTBF
535,205 Stunden
Kennzeichnung
ETSI, EN 60950, UL 60950, CB, FCC Part 15.247, IC, FCC, RoHS, KCC, FCC Part 15.407, TELEC, EN 301 893
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE+
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
6
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
25 cm
Transporttiefe
15 cm
Transporthöhe
5.5 cm
Transportgewicht
680 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 ¦ 2 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Durchlauf - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
512 MB
Flash-Speicher
32 MB
Installierte Prozessoren
1 x Qualcomm IPQ4019 717 MHz
Weitere Suchbegriffe: watchguard access point, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,92*
€ 505,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,76*
€ 503,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,48*
€ 493,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,99*
€ 485,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,45*
€ 445,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.