Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Integrated Services Router 1127X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Integrated Services Router 1127X
Artikel-Nr.:
     C1003-8463247
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C1127X-8PMLTEP
EAN/GTIN:
     0889728190336
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Modem
DSL Router
4G Router
Die Integrated Services Router von Cisco bieten intelligente Dienste, die weit über die reine Datenverbindung von Unternehmenszentralen, Außenstellen und dem Internet hinausgehen. Mittelständische Unternehmen und Außenstellen von großen Unternehmen nutzen immer mehr Web-Applikationen zwischen Partnerunternehmen, mobilen Mitarbeitern und Außenstellen. Durch diese Kommunikation werden stärkere Anforderungen an das Netzwerk in den Bereichen Sicherheit, Leistung, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit gestellt. Das Ziel ist, allen Anwendern überall im Netzwerk - von der Firmenzentrale über Niederlassungen und Home Offices bis hin zu mobilen Mitarbeitern - dieselbe Leistung, dieselbe Sicherheit und alle unternehmensrelevanten Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Mit den Integrated Services Routern von Cisco.
Cisco Integrated Services Router 1127X - Router - DSL-Modem 8-Port-Switch - 1GbE
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
CBWFQ, WRED, ACL Support, QoS, DMVPN, NetFlow, MRC, IPFIX, CSD, LISP, Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU, MIB II, AVC, AAA, DFS, ERSPAN, EEM
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec, PPPoE, DHCP, DNS, L2TPv3
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3af, IEEE 802.11i, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3at, IEEE 802.11r, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, CB, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1 Second Edition, VCCI V-3, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, EN 301 489-7, EN 301 489-1, FCC CFR47 Part 22, FCC CFR47 Part 24, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 300 386, EN 301 489-24, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 511, EN 301 908-13
Gerätetyp
Router - 8-Port-Switch (integriert)
Statusanzeiger
Status
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, RMON, CLI, TR-069
RAM
8 GB
Flash-Speicher
8 GB
Routing Protocol
OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, DVMRP, VRRP, PIM-SM, statisches IP Routing, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, Policy-Based Routing (PBR), MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), RSVP
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Leistung
Verschlüsselungsdurchsatz: 250 Mbit/s
Gehäusetyp
Desktop
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, SHA, MD5, IKE, ECDSA, 128-Bit AES, 256-Bit-AES, 1024-bit RSA, 2048-bit RSA, 256-bit SHA, 512-bit SHA, 748-Bit-RSA, 384-Bit SHA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 1 Jahr - Reaktionszeit: 10 Tage
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
DSL-Modem
Digital Signaling Protocol
ADSL2, VDSL2+, G.fast (Annex M)
Zellprotokoll
LTE
Maße und Gewicht
Breite
32.3 cm
Tiefe
22.6 cm
Höhe
4.19 cm
Gewicht
2.06 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 1000Base-T/1000Base-X - RJ-45/SFP ¦ LAN: 4 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 2 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 ¦ LAN: 2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 ¦ Konsole: 1 x 9-poliger USB Typ A ¦ Konsole: 1 x RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 746,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,52*
€ 888,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,80*
€ 885,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,12*
€ 868,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,62*
€ 848,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,76*
€ 791,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.