Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker Mini AS-400 Card 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8457896
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10131010
EAN/GTIN:
     4260074981087
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
UPS
USV
USV Anlage
PowerWalker Mini AS-400 Card 4 - Fernverwaltungsadapter - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Fernverwaltungsadapter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
X Kontaktschluss - Klemmleiste
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.