Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1121123 Herst.-Nr.: 90IG0590-MO3G20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das ZenWiFi-AX-System wird mit zwei ASUS-AX6600-Routern geliefert, die zusammen bis zu 510qm oder etwa sechs Räume abdecken. Mit ihrer erweiterten Abdeckung sowie einem Tri-Band-Design mit konfigurierbarer Backhaul-Technologie kommen Sie in den Genuss einer superschnellen, zuverlässigen und sicheren WLAN-Verbindung, egal ob Sie sich im Wohnzimmer oder draußen im Garten befinden. ASUS ZenWiFi AX (XT8) - WLAN-System - (2 Router) - bis zu 510 m² - Netz - 1GbE, 2.5GbE - Wi-Fi 6 - Tri-Band Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | Print Server, IPv6-Unterstützung, VPN-Passthrough, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, WPS, IPSec-Passthrough, mehrfacher SSID-Support, statischer IP-Modus, DNS proxy, Port-Weiterleitung, Drahtlos-Bridge-Modus, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, VPN-Server, ASUS AiCloud, PPTP-Durchleitung, Wireless-Erweiterungsmodus, L2TP-Durchleitung, MU-MIMO-Technologie, Systemprotokoll, Roaming-Assist-Technologie, Beamforming-Technologie, Adaptive QoS, VPN-Klient, ASUS Router App, NTP-Klient, ASUS Guest Network, Routermodus, DMZ-Unterstützung, Traffic-Analysegerät, IFTTT-Agent, ASUS AiMesh, Unterstützung von Amazon Alexa, ASUS AiProtection Pro, L2TP Client, PPTP Client, PPTP Server, OpenVPN Client, OFDMA, OpenVPN-Server, IPTV-Support, WPS-Taste, NAT Passthrough | | Anschlusstechnik | Kabellos, kabelgebunden | | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | | Netzwerk/Transportprotokoll | PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP, DDNS | | Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax | | Gerätetyp | WLAN-System - Netz - 3-Port-Switch (integriert) | | Statusanzeiger | Stromversorgung | | RAM | 512 MB | | Flash-Speicher | 256 MB | | Routing Protocol | IGMPv2, IGMP, IGMPv3 | | Gehäusetyp | Desktop | | Frequenzband | 2,4 GHZ (1 Band) / 5 GHz (2 Bänder) | | WLAN-System Komponenten | 2 Router | | WLAN-System Abdeckung | Bis zu 510 m² | | Vermaschtes Netz | Ja | | Verschlüsselungsalgorithmus | MPPE, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise | | WLAN-Rating | AX6600 | Verschiedenes | Farbe | Schwarz | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 | Antenne | Antenne | Intern | | Antennenzahl | 6 | Maße und Gewicht | Breite | 16 cm | | Tiefe | 7.5 cm | | Höhe | 16.15 cm | | Gewicht | 716 g | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | WAN: 1 x 2.5GBase-T - RJ-45 ¦ LAN: 3 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 3.1 Gen 1: 1 x 9-poliger USB Typ A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1546 | | | | | | pro Stück | € 2,00* | ab € 242,72* | € 275,32* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 242,31* | € 275,91* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 256,00* | € 286,88* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 283,88* | € 327,05* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 295,65* | € 328,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|