Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-421964 Herst.-Nr.: 90IG0590-MO3A60 EAN/GTIN: 4718017436670 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abdeckung der gesamten Wohnfläche High-Speed mit Tri-Band. Stabiles WLAN. Das ZenWiFi-AX-System besteht aus einem Paar ASUS AX6600 WiFi-6-Routern mit einzigartiger Technik für superschnelle, zuverlässige und sichere WLAN-Verbindungen – egal ob im Haus oder außerhalb!
Flexible Netzwerknamen Einzigartig ist, dass Sie beim ZenWiFi AX wählen können, welchen Namen Sie Ihren WLAN-Netzwerken geben: einen einzigen Namen für alles oder separate Namen für jedes Frequenzband. Die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen! Mehr erfahren über Tri-Band und Backhaul
Einfachere Installation als je zuvor Einrichtung in 3 Schritten mit der ASUS-Router-App
Was macht die Einrichtung des ZenWiFi AX so einfach? Einmalige Installation mit automatischer Synchronisation für alle Hubs in jedem Paket Unkompliziert: jede Einheit kann als Hauptrouter oder als Erweiterungsknoten eingesetzt werden
Machen Sie das Internet zu einem Sichereren Ort für alle AiProtection Pro mit erweiterter Kindersicherung ist mit einer kostenlosen Lifetime-Lizenz enthalten. So können Sie sich beruhigt zurücklehnen und alles, was in Ihrem Netzwerk passiert, über die mobile App im Auge behalten.
Smarte Optik für ein smartes Zuhause Das ZenWiFi AX arbeitet perfekt mit Smarthome-Diensten zusammen – darunter Alexa-Skills und IFTTT – und ist in schwarz oder weiß verfügbar, um sich nahtlos in Ihre Einrichtung einzufügen. Mehr erfahren
AiMesh-Technologie Einfache Einrichtung. Flexibles Management Auch Nicht-Experten sind in der Lage, die AiMesh-Technologie in kürzester Zeit einzurichten, während den erfahreneren Anwendern vor allem die umfassenden, erweiterten Netzwerkfunktionen gefallen werden.
Performance Durch innovative Technik Das ZenWiFi AX verfügt über eine Quad-Core-CPU, um das volle Potenzial von WiFi 6 ausnutzen zu können. Das vertikale Gehäuse ist mit einer speziell entwickelten Antennen- und Leiterplatte ausgestattet, wodurch die WLAN-Signalstärke optimiert und ein verbesserter Luftstrom erzielt wird. Dies führt zu niedrigeren Temperaturen und damit zu einem zuverlässigen Betrieb.
Speziell entwickelte Belüftungsöffnungen für einen verbesserten Airflow. Zwei Kühler für maximale Wärmeableitung 45° Antennen garantieren einen starken WLAN-Empfang in mehrstöckigen Gebäuden Vertikales Gehäuse mit Platz zwischen den Antennen und der Leiterplatte für ein Minimum an Signalinterferenzen Quad-Core-CPU (mit WiFi) sowie ein zusätzlicher WiFi-Chipsatz 2,5G-WAN/LAN-Anschluss Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 3.036 kg | height: | 0.150 m | width: | 0.240 m | depth: | 0.425 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,50* | ab € 238,83* | € 267,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,00* | ab € 240,33* | € 267,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 243,51* | € 271,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,51* | ab € 246,57* | € 274,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 265,85* | € 293,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|