Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8443579
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66299
EAN/GTIN:
     4043619662999
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Typ-A Anschluss. Moderne Dienste und neue Technologien erfordern höhere Bandbreiten. Die NBASE-T-Technologie ermöglicht Geschwindigkeiten von 1 Gbps und 2,5 Gbps mit herkömmlichen Netzwerkkabeln. Die bestmögliche Übertragungsrate wird automatisch eingestellt.
Delock - Netzwerkadapter - USB 3.1 Gen 1 - 100M/1G/2.5G Gigabit Ethernet - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 3.1 Gen 1
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, 9 KB Jumbo Frame
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz
Datenübertragungsrate
2.5 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 2.5GBase-T
Statusanzeiger
Stromversorgung, aktiv
Ports
100M/1G/2.5G Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Verpackung
Retail
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.14.1 oder höher, Linux Kernel 4.2 oder höher
Maße und Gewicht
Breite
2.5 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
1.1 cm
Länge
15 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1/2.5GBase-T - RJ-45 - weiblich ¦ 1 x USB 3.1 Gen 1 - männlich
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.