Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PCE-AX3000 Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8443101
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG0610-MO0R10
EAN/GTIN:
     4718017516396
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Mit der Wi-Fi-6-Technologie (802.11ax) und einer hohen Bandbreite von 160MHz, liefert die ASUS PCE-AX3000 eine bis zu 2,7x höhere drahtlose Geschwindigkeit als Geräte mit Wi-Fi 5 (802.11ac). Eine Revolutionäre Kombination von OFDMA und MU-MIMO-Technologien garantiert eine extrem effiziente Wi-Fi-Verbindung für Ihren PC. Die ASUS PCE-AX3000 kombiniert MU-MIMO-Konnektivität und innovative OFDMA-Technologie, um die Bandbreite effektiv zuzuweisen und mit mehreren Geräten gleichzeitig zu kommunizieren. Das Ergebnis ist eine schnellere Wi-Fi-Verbindung und die höchstmögliche Geschwindigkeit für alle Geräte.
ASUS PCE-AX3000 - Netzwerkadapter - PCIe - 802.11a, 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0, 802.11ax
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express
Netzwerk
Leistungsmerkmale
MU-MIMO-Technologie
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 5.0, 802.11ax
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax
Leitungskodierformat
OFDMA
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA3
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Windows 10 64-bit Edition
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
2
Maße und Gewicht
Gewicht
80 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Antenne
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.