Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1362


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8426661
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OAW-AP1362-RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Bei den Alcatel-Lucent OmniAccess-Accesspoints handelt es sich um APs der Enterprise-Klasse, die ein breites Funktionsspektrum unterstützen, darunter Verbindungen zu kabelgebundenen und kabellosen Infrastrukturen sowie Funküberwachung/Erkennung und Verhinderung von Netzangriffen. Diese Accesspoints stellen sichere benutzerorientierte Netzdienste und -anwendungen bereit. Sie benötigen einen WLAN-Switch/-Controller und Softwarelizenzen.
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1362 - Accesspoint - Wi-Fi 6, Bluetooth - 2.4 GHz, 5 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Restliche Welt
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Außen
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Tri-Band, 2x2 MIMO-Technologie, Bluetooth (BLE) Clients Support, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), 4x4 MIMO-Technologie
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, Bluetooth 5.1, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.15.4, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Datenübertragungsrate
3 Gbps
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEEE 802.15.4
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE+
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Antenne
Antenne
Extern
Richtwirkung
Ungerichtet
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 2.5 GBase-T (PoE+) - RJ-45 ¦ 1 x Ethernet 1000 - SFP (mini-GBIC) ¦ 1 x 1000Base-T ¦ 1 x Konsole - Micro-USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.135,97*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1.135,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.257,39*
€ 1.496,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.237,27*
€ 1.472,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.198,41*
€ 1.426,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.171,75*
€ 1.394,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.135,97*
€ 1.351,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.