Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard AP327X Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8412015
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGA37443
EAN/GTIN:
     0654522031464
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Menschen erwarten heute überall Zugang zum WLAN - im Freien, beim Camping, selbst in begehbaren Kühlräumen. Dieser Access Point (AP) der IP67-Klasse ist mit vier N-Anschlüssen ausgerüstet, um verschiedene externe Antennen zu unterstützen. Ob Ihr Projekt eine 360-Grad-Abdeckung, ein Schmalstrahl-Richtantennensignal oder eine durchgehende Abdeckung über längere Entfernungen verlangt, der AP327X schützt Ihr WLAN-Netzwerk auch unter den extremsten Umgebungsbedingungen. Der AP327X erweitert Ihre Trusted Wireless Environment auf ideale Standorte, z. B. Schulgelände, Lagerhallen, Produktionsbetriebe, Einkaufszentren, öffentliche Hotspots, kommunales WLAN und sonstige Bereitstellungen im Freien oder bei rauen Witterungsverhältnissen. Entsperren Sie das volle Potenzial des AP327X, indem Sie die Wireless Intrusion Prevention System (WIPS)-Sicherheit, intelligente Netzwerktransparenz und Fehlerbehebung verkabelter und kabelloser Probleme, standortbasierte Analysen, die Gästeeinbindung und die Marketing-Tools in der Wi-Fi-Cloud verwalten.
WatchGuard AP327X - Accesspoint - mit 3 Jahre Basis-WLAN - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - Cloud-verwaltet - Competitive Trade In
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21.39 cm
Tiefe
6.75 cm
Höhe
21.39 cm
Gewicht
1.78 kg
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Außen
Services im Bundle
3 Jahre Basis-WLAN
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
DFS-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, an Stange montierbar, Erkennung nicht autorisierter Zugriffspunkte, Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), DFS-2-Unterstützung, 2x2:2 MU-MIMO-Technologie
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac Wave 2
Datenübertragungsrate
1267 Mbps
Kapazität
SSIDs pro Radio: 8
Authentifizierungsmethode
Radio Service Set ID (SSID)
Leitungskodierformat
OFDM, DSSS
Spread-Spectrum-Methode
OFDM, DSSS
Leistung
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 400 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, AES-CCMP
Cloud-verwaltet
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stangen-/Wandhalterungs-Kit
Hersteller-Vertriebsprogramm
WatchGuard Competitive Trade In Program
Kennzeichnung
UL, cUL, CB, IC, MIC, FCC, RoHS, WEEE, IP67, NRTL
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
19 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE+
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
24.13 cm
Transporttiefe
25.4 cm
Transporthöhe
7.62 cm
Transportgewicht
2.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 ¦ 1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 4 x Antenne - N connector
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
512 MB
Flash-Speicher
128 MB
Installierte Prozessoren
1 x Qualcomm IPQ4029
Weitere Suchbegriffe: access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,47*
€ 674,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,31*
€ 667,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,21*
€ 651,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,24*
€ 634,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,22*
€ 592,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.