Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard AP327X Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8411661
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGA37701
EAN/GTIN:
     0654522031433
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Menschen erwarten heute überall Zugang zum WLAN - im Freien, beim Camping, selbst in begehbaren Kühlräumen. Dieser Access Point (AP) der IP67-Klasse ist mit vier N-Anschlüssen ausgerüstet, um verschiedene externe Antennen zu unterstützen. Ob Ihr Projekt eine 360-Grad-Abdeckung, ein Schmalstrahl-Richtantennensignal oder eine durchgehende Abdeckung über längere Entfernungen verlangt, der AP327X schützt Ihr WLAN-Netzwerk auch unter den extremsten Umgebungsbedingungen. Der AP327X erweitert Ihre Trusted Wireless Environment auf ideale Standorte, z. B. Schulgelände, Lagerhallen, Produktionsbetriebe, Einkaufszentren, öffentliche Hotspots, kommunales WLAN und sonstige Bereitstellungen im Freien oder bei rauen Witterungsverhältnissen. Entsperren Sie das volle Potenzial des AP327X, indem Sie die Wireless Intrusion Prevention System (WIPS)-Sicherheit, intelligente Netzwerktransparenz und Fehlerbehebung verkabelter und kabelloser Probleme, standortbasierte Analysen, die Gästeeinbindung und die Marketing-Tools in der Wi-Fi-Cloud verwalten.
WatchGuard AP327X - Accesspoint - mit 1 Jahr WLAN-Grundversorgung - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21.39 cm
Tiefe
6.75 cm
Höhe
21.39 cm
Gewicht
1.78 kg
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Außen
Services im Bundle
1 Jahr WLAN-Grundversorgung
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
DFS-Unterstützung, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, Erkennung nicht autorisierter Zugriffspunkte, Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), DFS-2-Unterstützung, 2x2:2 MU-MIMO-Technologie
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac Wave 2
Datenübertragungsrate
1267 Mbps
Authentifizierungsmethode
Radio Service Set ID (SSID)
Spread-Spectrum-Methode
OFDM, DSSS
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, AES-CCMP
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, cUL, IC, FCC, RoHS, IP67
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
16 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE+
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 ¦ 1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 4 x Antenne - N connector
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
512 MB
Flash-Speicher
128 MB
Installierte Prozessoren
1 x Qualcomm IPQ4029
Weitere Suchbegriffe: access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 514,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,63*
€ 695,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,97*
€ 686,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,86*
€ 670,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,89*
€ 654,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,95*
€ 612,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.