Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS USB-N10 NANO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8375751
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG05E0-MO0R00
EAN/GTIN:
     4718017347389
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Das speziell entwickelte Design des ASUS USB-N10 NANO ist so kompakt, stabil und sicher, dass der Adapter selbst beim Transport in einer engen Tragetasche im Notebook eingesteckt bleiben kann. Der ASUS USB-N10 NANO unterstützt den modernen Wireless HD-Standard, welcher eine höhere Leistung für PCs ermöglicht als die herkömmliche Wireless 802.11g-Technologie. Der Adapter ist mit einer erstklassigen MIFA-Antenne ausgestattet, die das Streaming von Daten mit HD-Qualität ohne Verzögerungen ermöglicht und die Reichweite des WLAN-Empfangs vergrößert. Der 802.11n-Standard bietet nicht nur die nötige Bandbreite und Abdeckung, sondern ist zudem abwärtskompatibel zu 11g- und 11b-Netzwerken.
ASUS USB-N10 NANO - Netzwerkadapter - USB 2.0 - 802.11b/g/n
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
WPS
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Datenübertragungsrate
150 Mbps
Leitungskodierformat
DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM
Frequenzband
2.4 GHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
C-Tick, IC, FCC, NCC
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista, Windows 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
1.49 cm
Tiefe
1.74 cm
Höhe
0.71 cm
Gewicht
2 g
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.