| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8354360 Herst.-Nr.: 33380F EAN/GTIN: 4043718283750 |
| |
|
| | |
| Dieser INLINE USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter bietet eine schnelle und leistungsstarke Lösung für Laptop- oder PC-Anwender ohne Ethernet-Schnittstelle. Der USB 3.0 Gigabit-Ethernet-Adapter kann in jeder der verfügbaren Typ-A-USB-Schnittstellen verwendet werden. INLINE - Netzwerkadapter - USB 3.0 - Gigabit Ethernet x 1 - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Netzwerkadapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | SuperSpeed USB 3.0 | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Stromversorgung über USB, Jumbo-Frames-Support, Energy Efficient Ethernet | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, IEEE 802.3az | | Datenübertragungsrate | 1 Gbps | | Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T | | Kapazität | Jumbo-Frame-Größe: 9 KB | | Ports | Gigabit Ethernet x 1 | Verschiedenes | Farbe | Schwarz | | Enthaltene Kabel | 1 x SuperSpeed-USB-Kabel (integriert) | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Apple MacOS X 10.10 oder höher | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x 1000Base-T - RJ-45 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |