Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB 3.0 Gigabit Ethernet Netzwerkkonverter mit USB HUB und Typ-C Konverter
USB 3.0 Gigabit Ethernet Netzwerkkonverter mit USB HUB und Typ-C Konverter
Artikel-Nr.:
     C1003-8317880
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     310753
EAN/GTIN:
     3548383107536
Suchbegriffe:
Medienkonverter
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter
exertis Connect - Netzwerkadapter - USB 3.0 - Gigabit Ethernet x 1 + USB 3.0 x 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
SuperSpeed USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB, eingebauter USB 3.0-SuperSpeed-Hub mit 3 Anschlüssen
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Ports
Gigabit Ethernet x 1 + USB 3.0 x 3
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
SuperSpeed-USB-Kabel (integriert) - 10 cm ¦ USB-A auf USB-C Adapter
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 - weiblich ¦ 3 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A - weiblich
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
Realtek Semiconductor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.