Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax BR-6428nS V5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8178713
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     BR-6428NS V5
EAN/GTIN:
     4717964703316
Suchbegriffe:
DSL Router
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
Durch den Betrieb als Router, Access Point, Range Extender oder WISP erfüllt die Flexibilität des BR-6428nS V5 die Anforderungen der meisten Netzwerkanwendungen. Der Smart Setup-Assistent macht die Installation so einfach und das in nur ein paar Klicks. Seine beeindruckende Leistung macht den BR-6428nS V5 zu einer hervorragenden Lösung für Zuhause oder kleine Büroumgebungen.
Edimax BR-6428nS V5 - Wireless Router - 4-Port-Switch - Wi-Fi
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, DMZ port, DHCP Support, NAT Support, NAPT-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, MAC-Adressenfilter, VPN-Passthrough, URL-Filterung, IP-Adressenfilterung, Firmware aktualisierbar, WISP-Modus, Quality of Service (QoS), virtueller Server-Support, Wi-Fi Protected Setup (WPS), IPSec-Passthrough, Reset-Taste
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Wi-Fi Protected Setup, UPnP, FCC, RoHS
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Datenübertragungsrate
300 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, WAN, Wireless, Link/Aktivität, Internet
RAM
8 MB SDRAM
Flash-Speicher
2 MB
Routing Protocol
Statisches IP Routing
Gehäusetyp
Desktop
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Antenne
Antenne
Extern eingebaut
Antennenzahl
2
Maße und Gewicht
Breite
15.38 cm
Tiefe
10.7 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
150 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4818888
ab € 29,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.