Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis CentreCOM GS920/8PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8145661
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-GS920/8PS-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
Die Allied Telesis GS920 Serie bietet DIP Smart Gigabit Switching Lösungen für den Desktop und kleine Netzwerke. Die DIP-Schalter an der Vorderseite ermöglichen eine einfache Konfiguration häufig genutzter Funktionen, ohne dass ein PC erforderlich ist.
Allied Telesis CentreCOM GS920/8PS - Switch - unmanaged - 8 x 10/100/1000 (PoE+) - Desktop - PoE+ (62 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Broadcast Storm Control, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Energy Efficient Ethernet, 192-KB-Paketpuffer, 802.1x-Authentifizierung, Bridge protocol data unit (BPDU), Loop Guard
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, IEEE 802.3az
Gerätetyp
Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Statusanzeiger
Port Status, System, PoE
Remoteverwaltungsprotokoll
CLI
Größe der MAC-Adresstabelle
4000 Einträge
Authentifizierungsmethode
Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistung
Switching-Kapazität: 16 Gbit/s
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
8 x 10/100/1000 (PoE+)
Jumbo-Rahmenunterstützung
9216 Byte
PoE-Budget
62 W
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, EN55024, RoHS, UL 60950-1, ICES Class B, CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, VCCI Class B, IEC60950-1, CISPR 32 Class B, EN 55032:2012 Class A
Lokalisierung
Großbritannien
Rackmontagesatz
Optional
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
74 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
27.5 cm
Höhe
4.25 cm
Gewicht
1.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,54*
€ 350,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,76*
€ 344,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,22*
€ 333,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,74*
€ 331,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,60*
€ 300,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.