Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Goobay Ultra-slim RJ45 window feed-through


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     767-SO-62717
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     71411
EAN/GTIN:
     k.A.
Mit dieser Fensterdurchführung haben Sie die Möglichkeit Ihre Netzwerkverbindungen durch Fensterrahmen zu verlegen. Das Material der Fensterdurchführung ist dünn genug zum Schließen des Fensters und hält dem Öffnen und Schließen des Fensters langfristig stand.
goobay Ultra-slim RJ45 window feed-through - Netzwerkkabel - RJ-45 (W) zu RJ-45 (W) - 25 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Knickschutz, Polybeutel-Verpackung
Länge
25 cm
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkabel
Verschiedenes
Verpackung
Bulk
Kennzeichnung
WEEE
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - weiblich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - weiblich
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
257
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,99*
€ 6,13*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,92*
€ 9,76*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,85*
€ 17,03*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,35*
€ 30,90*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
15217
ab € 2,34*
Zubehör
Goobay
44414
ab € 7,15*
Zubehör
Goobay
44416
ab € 5,09*
Zubehör
Goobay
68161
ab € 1,56*
Zubehör
Goobay
71413
ab € 5,62*
Zubehör
Goobay
79577
ab € 3,40*
Zubehör
Goobay
79579
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.