Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brocade 8Gb FC Dual-port HBA for Lenovo System x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brocade 8Gb FC Dual-port HBA for Lenovo System x
Artikel-Nr.:
     C1003-7983281
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46M6062
EAN/GTIN:
     4053162883567
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
M2 Controller
Die Brocade Dual-Port Host-Bus-Adapter werden an optische SFP+ Multimode-Glasfaser-SR-Module angeschlossen. Der PCIe-Low-Profile-Formfaktor-Adapter kann entweder in einem Standard-PCIe-Steckplatz oder in einem Low-Profile-PCIe-Steckplatz verwendet werden.
Brocade 8Gb FC Dual-port HBA for Lenovo System x - Hostbus-Adapter - PCIe x8 - 8Gb Fibre Channel x 2 - FRU - für System x3100 M5; x32XX M2; x34XX; x3550 M2; x35XX; x3650 M2; x3650 M4 HD; x3755; x3950 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Hostbus-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x8
Bus-Spannung
Universal (3,3 V & 5,0 V)
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
8 GB Fibre Channel
Datenübertragungsrate
8.5 Gbps
Ports
8Gb Fibre Channel x 2
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI Class B ITE, BSMI CNS 13438 Class B, cUL, DHHS, EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, ICES-003 Class B, AS/NZ 3548 Class B, FCC Part 15 B, MIC, CSA C22.2, EN 60950-1, EN 60825
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 93%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System Storage DS3400 Model 41E, DS3400 Model 41X, DS3400 Model 42E, DS3400 Model 42T, DS3400 Model 42X ¦ Lenovo System x3100 M4 2582 ¦ Lenovo System x3100 M5 ¦ Lenovo System x3200 M2 ¦ Lenovo System x3250 M2 ¦ Lenovo System x3250 M3 4252 ¦ Lenovo System x3250 M4 ¦ Lenovo System x3300 M4 ¦ Lenovo System x3350 ¦ Lenovo System x3400 ¦ Lenovo System x3455 ¦ Lenovo System x3500 ¦ Lenovo System x3550 ¦ Lenovo System x3550 M2 ¦ Lenovo System x3620 M3 ¦ Lenovo System x3630 M3 7377 ¦ Lenovo System x3630 M4 ¦ Lenovo System x3650 ¦ Lenovo System x3650 M2 ¦ Lenovo System x3650 M3 ¦ Lenovo System x3650 M4 BD ¦ Lenovo System x3650 M4 HD ¦ Lenovo System x3655 ¦ Lenovo System x3755 ¦ Lenovo System x3850 M2 ¦ Lenovo System x3950 M2 ¦ Lenovo System x3950 X5
Maße und Gewicht
Breite
1.8 cm
Tiefe
16.8 cm
Höhe
6.9 cm
Gewicht
127 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 8Gb Fibre Channel
Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM
2 MB
Flash-Speicher
4 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.262,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.391,05*
€ 1.655,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.384,45*
€ 1.647,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.343,99*
€ 1.599,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.309,59*
€ 1.558,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.262,22*
€ 1.502,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.