Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Integrated Services Router 1101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7583832
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C1101-4PLTEPWE
EAN/GTIN:
     8592978168322
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul (Router)
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
Cisco Integrated Services Router (ISR) der Serie 1100 mit Cisco IOS XE-Software sind leistungsstarke Geräte, die einfach bereitzustellen und zu verwalten sind. Die Cisco Serie 1100 eignet sich optimal für kleine und mittelgroße Unternehmen, Zweigstellen von Unternehmen und als Ausstattung am Standort des Kunden in Managed-Services-Umgebungen.
Cisco Integrated Services Router 1101 - Router - 4-Port-Switch - 1GbE - Wi-Fi 5 - Dual-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), 2T2R MIMO-Technologie, NetFlow, Maximum Ratio Combining (MRC), IPFIX, Cyclic Shift Diversity (CSD), Location ID Separation Protocol (LISP), Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU, Management Information Base (MIB) II, Application Visibility and Control (AVC), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Dynamic Frequency Selection (DFS), Encapsulated Remote SPAN (ERSPAN), Embedded Event Manager (EEM)
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec, PPPoE, DHCP, DNS, L2TPv3
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3af, IEEE 802.11i, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3at, IEEE 802.11r, IEEE 802.11ac Wave 2, CISPR 24, EN55022, ICES-003, EN55024, CISPR 22, CB, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1 Second Edition, VCCI V-3, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, EN 301 489-7, EN 301 489-1, FCC CFR47 Part 22, FCC CFR47 Part 24, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 300 386, EN61000-3-2, EN 301 489-24, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 511, EN 301 908-13, EN61000-3-3
Gerätetyp
Router - 4-Port-Switch (integriert)
Statusanzeiger
Status
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, RMON, CLI, TR-069
RAM
4 GB
Flash-Speicher
4 GB
Routing Protocol
OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, DVMRP, VRRP, PIM-SM, statisches IP Routing, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, Policy-Based Routing (PBR), MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), RSVP
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Leistung
Verschlüsselungsdurchsatz: 250 Mbit/s
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, SHA, MD5, IKE, ECDSA, 128-Bit AES, 256-Bit-AES, 1024-bit RSA, 2048-bit RSA, 256-bit SHA, 512-bit SHA, 748-Bit-RSA, 384-Bit SHA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 1 Jahr - Reaktionszeit: 10 Tage
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
24.76 cm
Tiefe
16.76 cm
Höhe
4.39 cm
Gewicht
1.51 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 1000Base-T/1000Base-X - RJ-45 ¦ LAN: 4 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 3.0: 1 x
Weitere Suchbegriffe: cisco wlan router, wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.193,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.318,72*
€ 1.569,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.296,04*
€ 1.542,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.257,67*
€ 1.496,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.231,11*
€ 1.465,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.193,68*
€ 1.420,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.