Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promise SANLink3 N1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7563812
Hersteller:
     Promise Technology
Herst.-Nr.:
     F29SS1B00000000
EAN/GTIN:
     0704118131877
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Als kompakter, per Bus-Leitung gespeister NBase-T-Adapter verbindet SANLink3 N1 mithilfe von Thunderbolt 3 Ethernet-Infrastrukturen mit 1, 2,5, 5 oder 10 Gb/s.
Promise SANLink3 N1 - Netzwerkadapter - Thunderbolt 3 - 10Gb Ethernet x 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
Thunderbolt 3
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Vollduplex-Modus
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3bz
Verdrahtungstyp
Ethernet 1000Base-T, Ethernet 10GBase-T, Ethernet 2.5GBase-T, Ethernet 5GBase-T
Ports
10Gb Ethernet x 1
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Thunderbolt-Kabel (extern) - 50 cm
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10, Apple MacOS 10.13.3 oder höher
Maße und Gewicht
Breite
9.64 cm
Tiefe
4.8 cm
Höhe
2.4 cm
Gewicht
120 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 10GBase-T - RJ-45 ¦ 1 x Thunderbolt 3
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: adapter rj-45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,99*
€ 355,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,61*
€ 349,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,41*
€ 334,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,95*
€ 328,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,47*
€ 300,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.