Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patton SmartNode DTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7537874
Hersteller:
     Patton
Herst.-Nr.:
     SN-DTA/2BIS2V4HP/EUI
EAN/GTIN:
     0847840013131
Suchbegriffe:
Adapter ISDN
ISDN Adapter
ISDN Terminal Adapter
ISDN Terminaladapter
Patton SmartNode DTA - VoIP-Gateway - ISDN, 100Mb LAN - EURO-ISDN - Digitalsteckplätze: 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.8 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
3.4 cm
Gewicht
450 g
Gerätetyp
VoIP-Gateway
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), DiffServ-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, DHCP-Client
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, ISDN, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
PPPoE, DHCP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, HTTP, CLI
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 60950, FCC Part 15 B, EMC, LVD
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
4 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Digital Signaling Protocol
EURO-ISDN
Anzahl der digitalen Anschlüsse
2
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.723.1, G.729, G.729a, G.729ab, G.726, T.38
VoIP-Protokolle
SIP v2, H.323 v4
IP-Telefoniefunktionen
Echo Cancellation (G.168), anpassungsfähiger Jitter-Puffer, Anrufweiterleitung
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Modem ¦ 1 x 100Base-TX - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,23*
€ 472,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,10*
€ 459,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,37*
€ 439,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,31*
€ 428,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,70*
€ 401,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.