Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker SNMP Card 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7522178
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10131008
EAN/GTIN:
     4260074980424
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
SNMP-Adapter
UPS
USV
PowerWalker SNMP Card 2 - Fernverwaltungsadapter - 100Mb LAN - 100Base-TX - für PowerWalker VI 1000 RLP, VI 2000 RLP, VI 3000 RLP
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Fernverwaltungsadapter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
IPv6-Unterstützung, SNMP-Trap, akustischer Alarm, E-Mail-Benachrichtigung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, HTTPS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
PowerWalker VI 1000 RLP, VI 2000 RLP, VI 3000 RLP
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,28*
€ 183,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,24*
€ 178,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,79*
€ 159,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BlueWalker
10121047
ab € 115,31*
Zubehör
BlueWalker
10121048
ab € 147,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.