Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Integrated Services Router 1117


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7516420
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C1117-4P
EAN/GTIN:
     8592978184629
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Modem
DSL Router
Router
Der Cisco Integrated Services Router C1117-4P mit Cisco IOS XE-Software kombiniert kabelgebundene und Wireless-Internetverbindungen und umfassende Sicherheit in einem einzigen leistungsstarken Gerät. Dieser leichte und kompakte Business-Router mit geringem Stromverbrauch ist eine ausgezeichnete Wahl für Umgebungen, in denen Platz, Wärmeabgabe und geringer Stromverbrauch kritische Faktoren sind.
Cisco Integrated Services Router 1117 - Router - DSL-Modem 4-Port-Switch - 1GbE - WAN-Ports: 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
CBWFQ, WRED, ACL Support, QoS, DMVPN, 2T2R MIMO-Technologie, NetFlow, MRC, IPFIX, CSD, LISP, Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU, MIB II, AVC, AAA, DFS, ERSPAN, EEM
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec, PPPoE, DHCP, DNS, L2TPv3
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3af, IEEE 802.11i, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3at, IEEE 802.11r, IEEE 802.11ac Wave 2, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, CB, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1 Second Edition, VCCI V-3, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, EN 301 489-7, EN 301 489-1, FCC CFR47 Part 22, FCC CFR47 Part 24, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 300 386, EN 301 489-24, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 511, EN 301 908-13
Gerätetyp
Router - 4-Port-Switch (integriert)
Statusanzeiger
Status
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, RMON, CLI, TR-069
RAM
4 GB
Flash-Speicher
4 GB
Routing Protocol
OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, DVMRP, VRRP, PIM-SM, statisches IP Routing, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, Policy-Based Routing (PBR), MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), RSVP
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Leistung
Verschlüsselungsdurchsatz: 250 Mbit/s
Gehäusetyp
Desktop
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, SHA, MD5, IKE, ECDSA, 128-Bit AES, 256-Bit-AES, 1024-bit RSA, 2048-bit RSA, 256-bit SHA, 512-bit SHA, 748-Bit-RSA, 384-Bit SHA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 1 Jahr - Reaktionszeit: 10 Tage
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
DSL-Modem
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.992.5 Annex M, ITU G.993.2, ITU G.992.3 Annex M
Digital Signaling Protocol
ADSL2+, VDSL2+
Maße und Gewicht
Breite
32.3 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
2.59 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 1000Base-T/1000Base-X - RJ-45/SFP ¦ LAN: 2 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 ¦ LAN: 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 ¦ USB 3.0: 1 x Konsole ¦ WAN: 1 x VDSL2 / ADSL2+
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 783,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,10*
€ 1.038,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,85*
€ 1.038,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,82*
€ 1.007,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,35*
€ 984,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,34*
€ 932,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.