Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 6890 LTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7408565
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002818
EAN/GTIN:
     4023125028182
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
Die FRITZ!Box 6890 LTE bringt Highspeed-Internet über den Mobilfunk. Egal, wie Ihr Netzempfang gerade ist - die 6890 holt von UMTS bis LTE immer die optimale Geschwindigkeit heraus. Auch am DSL-Anschluss können Sie die 6890 einsetzen, LTE dient hier als Fallback, wenn es mit der DSL-Verbindung einmal hakt. Video-on-Demand, Musik-Streaming und IP-TV werden dank Gigabit LAN und rasantem WLAN auf zwei Bändern blitzschnell im Heimnetz verteilt.
AVM FRITZ!Box 6890 LTE - Wireless Router - DSL/WWAN - 4-Port-Switch - 1GbE - Wi-Fi 5 - Dual-Band - VoIP-Telefonadapter (DECT)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
NAT Support, Wake on LAN (WOL), Print Server, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, IPSec Virtual Private Network (VPN), Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, UPnP Media Server, IPv4-Unterstützung, DLNA Media Server, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), NAS-Support, Anrufbeantworter, 4x4 Mu-Mimo-Technologie
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec, DHCP, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Datenübertragungsrate
1733 Mbps
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTPS
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel - 1.5 m ¦ 1 x Modemkabel - 4.25 m ¦ 1 x Telefonkabel - 4 m ¦ 2 x Telefonadapter
Zubehör im Lieferumfang
2 Antennen
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
9.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
FRITZ!OS
Kommunikationsformen
Typ
DSL-Modem / drahtloses Mobilfunkmodem
Max. Datenübertragungsrate
300 Mbps
Zellprotokoll
UMTS, HSPA, HSPA+, LTE
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
2
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
SIP
Telefonieschnittstellen
1 Telefon (FXS), DECT, 1 Telefon (ISDN BRI)
IP-Telefoniefunktionen
Anrufweiterleitung, Nicht Stören-Unterstützung
VoIP-Funktion
VoIP-Telefonadapter (DECT)
Maße und Gewicht
Breite
25 cm
Tiefe
18.4 cm
Höhe
4.8 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 3.0: 1 x 9-poliger USB Typ A ¦ Telefonleitung: 1 x ISDN - RJ-45 ¦ 1 x VDSL - RJ-11 ¦ Antenne: 2 x SMA ¦ Telefonleitung: 1 x RJ-11
Erweiterungssteckplätze
1 SIM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 574,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,68*
€ 775,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,37*
€ 760,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,47*
€ 744,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,51*
€ 726,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,55*
€ 683,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.