Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Fluke Networks FindFiber Remote ID source


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7382810
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FINDFIBER-6
EAN/GTIN:
     0754082063124
Fluke Networks FindFiber Remote ID source - Lichtquelle (Packung mit 6)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Lichtquelle
Garantie
1 Jahr
Medien
Faser
Anschlüsse
SC
Packungsmenge
6 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
50 °C
Batterie
Erforderliche Anzahl
2
Betriebszeit (bis zu)
80 Stunde(n)
Unterstützter Batterieformfaktor
AA
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.2 cm
Tiefe
17.9 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
125 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.768,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.768,32*
€ 2.104,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.742,92*
€ 2.074,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.725,68*
€ 2.053,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.662,94*
€ 1.978,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.621,24*
€ 1.929,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.605,47*
€ 1.910,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
FTK1375
€ 6.296,53*
Sonstiges
Fluke
4948501
€ 3.680,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.