Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Networks FiberInspector USB Video Probe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7371692
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FI-1000-KIT
EAN/GTIN:
     0754082113027
Suchbegriffe:
LWL Werkzeug-Set
USB LWL Adapter
Camcorder
Videocamera
Fluke Networks FiberInspector USB Video Probe - Tastkopf
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastkopf
Merkmale
USB-Konnektivität
Medien
Faser
Inhalt des Kits
Universaler Adapter (1,25 mm), universaler Adapter (2.5 mm), FC/SC Spritzwand
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Min. Lagertemperatur
20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Weitere Suchbegriffe: Videokamera, lwl werkzeug set
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.001,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.001,76*
€ 2.382,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.996,22*
€ 2.375,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.976,45*
€ 2.351,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.947,38*
€ 2.317,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.922,73*
€ 2.288,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.920,58*
€ 2.285,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
FI1000-1.25-UTIP
€ 175,45*
Zubehör
Fluke
FI1000-2.5APC-UTIP
€ 304,15*
Zubehör
Fluke
FI1000-SCFC-TIP
€ 174,73*
Zubehör
Fluke
FI1000-ST-TIP
€ 300,33*
Zubehör
Fluke
4140427
€ 318,43*
Zubehör
Fluke
4140319
€ 175,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.