Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerohive AP130 Accesspoint


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7333091
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     AH-AP-130-AC-CE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der AP130 verbindet 2x2, 2-Stream, 802.11ac Wi-Fi-Technologie mit erhöhter Sicherheit und mit Gerätelebensdauermanagement zu einer kostenoptimierten Lösung, die es Ihnen gestattet, Hochgeschwindigkeits-Wi-Fi in jedem Büro oder Klassenzimmer einzusetzen. Der AP130 hält den Aerohive-Standard für kostengünstige Lösungen aufrecht, der es Unternehmen jeder Größe gestattet, kapazitätsorientierte Wi-Fi-Netzwerke einzusetzen, indem er die innovative Cooperative-Control-Architektur von Aerohive mit dem mächtigen HiveOS-Betriebssystem verbindet und volle Funktionsfähigkeit auf älteren PoE-Infrastrukturen bietet. Der AP130 bietet eine Erfahrung der Unternehmensklasse für alle Arten von mobilen Geräten, einschließlich solcher mit älteren Wi-Fi-Typen.
Aerohive AP130 - Accesspoint - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.7 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
4.2 cm
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Innen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer ¦ Technischer Support - Vorabaustausch defekter Komponenten - 1 Jahr
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät, DiffServ-Unterstützung, verwaltbar, geeignet für Wandmontage, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, DHCP-Server, Trusted Platform Module (TPM), 2T2R MIMO-Technologie, Deckenmontage möglich, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich)
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll
DHCP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate
867 Mbps
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Leitungskodierformat
256 QAM
Spread-Spectrum-Methode
OFDM, DSSS
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
RC4, TKIP, WPA, WPA2, AES-CCMP, WEP
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 2043
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
HiveOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Antennenzahl
4
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 210,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 242,25*
€ 288,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 241,30*
€ 287,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 234,63*
€ 279,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 232,11*
€ 276,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 210,74*
€ 250,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.