Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa AWK-3131A Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7283032
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     47730M
EAN/GTIN:
     5703431477308
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Moxa AWK-3131A - Accesspoint - Wi-Fi - 2.4 GHz, 5 GHz - Gleichstrom - Schienenmontage möglich
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.27 cm
Tiefe
10.5 cm
Höhe
13.5 cm
Gewicht
860 g
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Accesspoint
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Formfaktor
DIN-Schienenmontage möglich
Leistungsmerkmale
MIMO-Technologie, Drahtlos-Bridge-Modus, Wireless Client Mode
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP, PPPoE, ARP, BOOTP, DHCP, DNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.1w, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n
Datenübertragungsrate
300 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, fehlschlagen, Status, Signalstärke, WLAN, PoE, LAN
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP, HTTPS
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Leitungskodierformat
DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM
Spread-Spectrum-Methode
OFDM, DSSS
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TKIP, WPA, WPA2, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
Verschiedenes
MTBF
477,425 Stunden
Kennzeichnung
UL, cUL, EN55022, EN55024, FCC Part 15 B, UL 60950-1, EN 60950-1, EN50155, EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 893, EN 301 489-17
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 12 - 48 V
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Richtwirkung
Ungerichtet
Antennenzahl
2
Gain Level
2 dBi
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung - RJ-45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 565,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,14*
€ 685,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,06*
€ 684,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,39*
€ 683,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,63*
€ 681,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,95*
€ 673,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.