Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer 692 4K60 4:2:0 HDMI MM/SM Fiber Optic Receiver with USB, Ethernet, RS-232, IR & Stereo Audio over Ultra-Reach HDBaseT 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7220648
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     50-80375090
EAN/GTIN:
     7291063076542
Suchbegriffe:
AV-Receiver
LWL Empfänger
lwl empfänger
692 ist ein leistungsfähiger HDBaseT 2.0 LWL-Empfänger für Ultra-Reichweite von 4K 60 Hz (4:2:0) HDMI, USB, Ethernet, RS232, IR und Stereo-Audiosignalen über Multimode oder Singlemode Faseroptik. Das Gerät wandelt das vom Übertrager z.B. 691 erhaltene HDBaseT 2.0 Signal zurück in 4K60 (4:2: 0) HDMI, USB 2.0, Ethernet, RS-232, IR und Stereo-Audio. Der 692 empfängt das Signal nach LWL-Übertragung im Multi-mode über 3 km und im Single-mode über 33 km.
Kramer 692 4K60 4:2:0 HDMI MM/SM Fiber Optic Receiver with USB, Ethernet, RS-232, IR & Stereo Audio over Ultra-Reach HDBaseT 2.0 - Video/Audio/Infrarot/USB/serieller/Netzwerkextender - Empfänger - bis zu 33 km - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rack-montierbar - 1U
Gerätetyp
Video/Audio/Infrarot/USB/serieller/Netzwerkextender (Empfänger)
Netzwerk
Leistungsmerkmale
4K-Auflösung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Produktzertifizierungen
HDCP 1.4
Datenübertragungsrate
10.2 Gbps
Maximaler Übertragungsbereich
33 km
Max Auflösung
4096 x 2160 @ 60 Hz
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, RoHS, WEEE, ISTA 1A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI (Ausgang) - HDMI Typ A, 19-polig ¦ 1 x Audio (Ausgang) - mini jack ¦ 1 x HDBaseT (Eingang) - LC multi-mode ¦ 1 x IrDA - mini jack ¦ 4 x USB - Type A ¦ 1 x RS-232 (Verwaltung) - Terminalblock ¦ 1 x RS-232 - Terminalblock ¦ 1 x Ethernet 100Base-TX - RJ-45 weiblich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.211,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.373,10*
€ 2.823,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.352,83*
€ 2.799,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.282,35*
€ 2.716,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.240,09*
€ 2.665,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.211,69*
€ 2.631,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.